センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ

センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ - 岩田製作所
タイプTS-SYタイプ適合センサオムロン:E3TRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法t(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
材質
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718795FSTSSY025-S4410SUS304251.5
520
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718804FSTSSY025-Z4410SPCC252
480
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718813FSTSSY030-S4911SUS304301.5
520
499
549(税込)
翌々日出荷
46718822FSTSSY030-Z4911SPCC302
480
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718831FSTSSY035-S5412SUS304351.5
520
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718847FSTSSY040-S5912SUS304401.5
530
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718856FSTSSY050-S6915SUS304501.5
530
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする