岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
6
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718865
FSA-L
CADデータダウンロード
L型
エアカプラアタッチL
¥
400
¥
388
¥
427
(税込)
翌々日出荷
46718874
FSA-R
CADデータダウンロード
R型
エアカプラアタッチR
¥
400
¥
388
¥
427
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください