岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)センサボックス
付属品
センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
34×37×47
質量(g)
118
タイプ
センサボックス
寸法t(mm)
2
適合センサ
SUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718883
FSBX-1S
CADデータダウンロード
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください