岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)
タイプ
ブラケット付ネジシャフト タテタイプ
寸法t(mm)
2
材質
SUS304
適合センサ
SUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
付属品
六角ナットM8×2、SUSXM7
寸法M(mm)
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718892
FSCZCV100-M8S
CADデータダウンロード
100
59
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46718901
FSCZCV150-M8S
CADデータダウンロード
150
74
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
46718917
FSCZCV200-M8S
CADデータダウンロード
200
89
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください