岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(ヨコタイプ)
付属品
六角ナットM8×2、SUSXM7
材質
SUS304
タイプ
ブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ
寸法t(mm)
2
寸法M(mm)
M8
適合センサ
SUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718926
FSCZCH100-M8S
CADデータダウンロード
59
100
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46718935
FSCZCH150-M8S
CADデータダウンロード
74
150
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718944
FSCZCH200-M8S
CADデータダウンロード
89
200
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください