岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)バンブラH
材質
SUS304
質量(g)
70
タイプ
バンブラH
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718962
FSFBZH-10S
CADデータダウンロード
Φ10
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46718971
FSFBZH-12S
CADデータダウンロード
Φ12
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46718987
FSFBZH-S2S
CADデータダウンロード
□12
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください