曜日別特売

センサブラケット(光電センサ用)バンブラV

センサブラケット(光電センサ用)バンブラV - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)バンブラV - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)バンブラV - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)バンブラV - 岩田製作所
材質SUS304質量(g)68タイプバンブラV適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718996FSFBZV-10SΦ10
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46719005FSFBZV-12SΦ12
1,210
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
46719014FSFBZV-S2S□12
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする