曜日別特売

センサブラケット(反射板用)RA-L型タイプ

センサブラケット(反射板用)RA-L型タイプ - 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RA-L型タイプ - 岩田製作所
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本材質SUS304タイプRA-LX寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:RF-200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719023FSRALX021-S43021
540
519
571(税込)
3日以内出荷
46719032FSRALX031-S64031
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする