センサブラケット(反射板用)RA-Z型タイプ

センサブラケット(反射板用)RA-Z型タイプ - 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RA-Z型タイプ - 岩田製作所
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本材質SUS304質量(g)8タイプRA-ZX寸法L(mm)25寸法A(mm)15寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:RF-200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719041FSRAZX015-S
630
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする