岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RA-ストレートタイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質
SUS304
タイプ
RA-SX
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
SUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719066
FSRASX025-S
CADデータダウンロード
5
46
25
¥
490
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
46719075
FSRASX035-S
CADデータダウンロード
6
56
35
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください