岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ
適合センサ
SUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプ
RB-LX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719084
FSRBLX025-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
25
44
1.5
18
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
46719093
FSRBLX025-Z
CADデータダウンロード
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
25
44
2
18
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719102
FSRBLX040-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
40
59
1.5
23
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
46719111
FSRBLX055-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
55
74
1.5
28
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください