岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ
適合センサ
SUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプ
RB-SY
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719154
FSRBSY020-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
20
13.5
1.5
12
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
46719163
FSRBSY020-Z
CADデータダウンロード
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
20
13.5
2
12
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719172
FSRBSY030-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
30
23.5
1.5
18
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください