岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ
適合センサ
SUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプ
RB-FY
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719181
FSRBFY025-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
25
59
1.5
20
¥
780
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
46719197
FSRBFY025-Z
CADデータダウンロード
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
25
59
2
20
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719206
FSRBFY040-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
40
74
1.5
24
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719215
FSRBFY055-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
55
89
1.5
28
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください