岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質
SUS304
タイプ
RC-LX
寸法t(mm)
2
適合センサ
SUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719224
FSRCLX030-S
CADデータダウンロード
29
47
30
¥
980
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
46719233
FSRCLX050-S
CADデータダウンロード
38
67
50
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください