岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質
SUS304
質量(g)
30
タイプ
RC-SY
寸法L(mm)
39
寸法A(mm)
21
寸法t(mm)
2
適合センサ
SUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719251
FSRCSY021-S
CADデータダウンロード
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください