岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質
SUS304
タイプ
RC-SX
寸法t(mm)
2
適合センサ
SUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719267
FSRCSX035-S
CADデータダウンロード
30
60
35
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
46719276
FSRCSX055-S
CADデータダウンロード
42
80
55
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください