岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RD-L型タイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
材質
SUS304
タイプ
RD-LX
寸法t(mm)
2
適合センサ
SUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719285
FSRDLX040-S
CADデータダウンロード
44
66
40
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
46719294
FSRDLX070-S
CADデータダウンロード
66
96
70
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください