曜日別特売

センサブラケット(反射板用)RD-Z型タイプ

センサブラケット(反射板用)RD-Z型タイプ - 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RD-Z型タイプ - 岩田製作所
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本材質SUS304質量(g)58タイプRD-ZX寸法L(mm)71寸法A(mm)40寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719303FSRDZX040-S
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする