岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RD-サイドタイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
材質
SUS304
質量(g)
46
タイプ
RD-SY
寸法L(mm)
56
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
2
適合センサ
SUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719312
FSRDSY030-S
CADデータダウンロード
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください