岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RD-ストレートタイプ
適合センサ
SUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
タイプ
RD-SX
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719321
FSRDSX045-S
CADデータダウンロード
45
79
46
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719337
FSRDSX075-S
CADデータダウンロード
75
109
70
¥
1,320
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください