岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ
適合センサ
オムロン:E39-R1
タイプ
RE-LX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719346
FSRELX035-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×6 2本
SUS304
35
65
2
51
¥
890
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
46719355
FSRELX035-Z
CADデータダウンロード
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
35
65
2.3
51
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
46719364
FSRELX050-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×6 2本
SUS304
50
80
2
61
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
46719373
FSRELX050-Z
CADデータダウンロード
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
50
80
2.3
61
¥
920
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719382
FSRELX065-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×6 2本
SUS304
65
95
2
71
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください