岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RE-サイドタイプ
適合センサ
オムロン:E39-R1
タイプ
RE-SY
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
45.5
質量(g)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719416
FSRESY025-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×6 2本
SUS304
2
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
46719425
FSRESY025-Z
CADデータダウンロード
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
2.3
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください