岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RE-ストレートタイプ
適合センサ
オムロン:E39-R1
タイプ
RE-SX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719434
FSRESX040-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×6 2本
SUS304
40
80
2
55
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
46719443
FSRESX040-Z
CADデータダウンロード
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
40
80
2.3
55
¥
790
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719452
FSRESX055-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×6 2本
SUS304
55
95
2
65
¥
970
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719461
FSRESX055-Z
CADデータダウンロード
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
55
95
2.3
65
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719477
FSRESX070-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×6 2本
SUS304
70
110
2
76
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください