曜日別特売

センサブラケット(反射板用)RF-L型タイプ

センサブラケット(反射板用)RF-L型タイプ - 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RF-L型タイプ - 岩田製作所
適合センサオムロン:E39-R4付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本タイプRF-LX材質SUS304寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719486FSRFLX016-S16286
620
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719495FSRFLX026-S26388
630
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする