岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RF-ストレートタイプ
付属品
ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本
材質
SUS304
タイプ
RF-SX
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
オムロン:E39-R4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719522
FSRFSX020-S
CADデータダウンロード
6
38
20
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46719531
FSRFSX030-S
CADデータダウンロード
8
48
30
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください