岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質
SUS304
質量(g)
32
タイプ
RG-R12
寸法t(mm)
2
適合センサ
オムロン:E39-R12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719547
FSRG12-S
CADデータダウンロード
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください