曜日別特売

データ伝送

データ伝送 - 北陽電機データ伝送 - 北陽電機データ伝送 - 北陽電機データ伝送 - 北陽電機
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
定格電圧(V)
データ出力
インターフェイス
伝送速度
伝送距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46722961BRS-G24Rヘッドオンタイプ受信器-4点--10
オープン
23,980
26,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
46722977BRS-G24Tハンディタイプ送信器----10
オープン
23,980
26,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
46722986BRS-H24R-------
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46722995DMJ-GB1-------
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
46723004DMJ-HB1-------
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
46723013EWF-11A--DC24(±10%)-RS-422DC~19.2kbps100
オープン
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
46723022EWF-11B--DC24(±10%)-RS-422DC~19.2kbps100
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする