データ伝送装置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ)

データ伝送装置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ) - 北陽電機データ伝送装置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ) - 北陽電機データ伝送装置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ) - 北陽電機データ伝送装置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ) - 北陽電機データ伝送装置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ) - 北陽電機
内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
インターフェイス
伝送速度
伝送距離(m)
伝送距離
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46723144BWF-110DC24RS-232C/RS-422 マルチチャンネルタイプDC~64kbps(RS-232C使用時は19.2kbps)100--
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
46723153BWF-11A-RS-232C/RS-422DC~19.2kbps-100mDC12~24
オープン59,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
残り2点です
46723171BWF-11A-L------
オープン64,980
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46723187BWF-11B-RS-232C/RS-422DC~19.2kbps-100mDC12~24
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46723196BWF-11B-CE------
オープン64,980
64,980
71,478(税込)
111日以内出荷
返品不可
46723205BWF-11B-L------
オープン64,980
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46723232BWF-17A---100--
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46723241BWF-17B---100--
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46723257BWF-210DC24RS-232C/RS-422 マルチチャンネルタイプDC~64kbps(RS-232C使用時は19.2kbps)200--
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
46723266BWF-21A-CE------
オープン87,980
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46723275BWF-21B-CE------
オープン87,980
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46723284BWF-22ADC12~24カレントループ/RS-232CDC~9600bps(RS-232C使用時は19.2kbps)200--
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
46723327BWF-27A---200--
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
46723336BWF-27B---200--
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
46723345BWF-31AAC100RS-232C/RS-422DC~19.2kbps100--
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46723354BWF-31BAC100RS-232C/RS-422DC~19.2kbps100--
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46723381BWF-41AAC100RS-232C/RS-422DC~19.2kbps200--
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
46723397BWF-41BAC100RS-232C/RS-422DC~19.2kbps200--
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
46723424BWF-71A------
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
46723433BWF-71B------
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46723442BWF-91A------
オープン179,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46723451BWF-91B------
オープン179,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46723162BWF-11A-CE------
オープン
取扱い終了
返品不可
46723214BWF-13A------
オープン
取扱い終了
返品不可
46723223BWF-13B------
オープン
取扱い終了
返品不可
46723293BWF-22B------
オープン
取扱い終了
返品不可
46723302BWF-23A------
オープン
取扱い終了
返品不可
46723311BWF-23B------
オープン
取扱い終了
返品不可
46723363BWF-32A------
オープン
取扱い終了
返品不可
46723372BWF-32B------
オープン
取扱い終了
返品不可
46723406BWF-42A------
オープン
取扱い終了
返品不可
46723415BWF-42B------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする