TDKラムダ
DINレール電源 DLPシリーズ
形状
カバー付き/DINレール直付き
定格出力電力(W)
24
定格出力電圧(V)
DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力電力(W)
入力電圧範囲(V)
入力電流(A)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46729505
DLP75-24-1/EJ
74.4
AC85~132/AC170~265(自動切換え)
(200/230VAC)1.7/0.8
(最大)3.1
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
101日以内出荷
返品不可
46729417
DLP100-24-1/CO
98.4
AC85~132/AC170~265(自動切換え)
(200/230VAC)2.5/1.1
(最大)4.1
オープン
取扱い終了
返品不可
46729426
DLP100-24-1/EJ
98.4
AC85~132/AC170~265(自動切換え)
(200/230VAC)2.5/1.1
(最大)4.1
オープン
取扱い終了
返品不可
46729435
DLP120-24-1/CO
120
AC85~132/AC170~265(自動切換え)
(200/230VAC)2.9/1.3
(最大)5
オープン
取扱い終了
返品不可
46729444
DLP120-24-1/EJ
120
AC85~132/AC170~265(自動切換え)
(200/230VAC)2.9/1.3
(最大)5
オープン
取扱い終了
返品不可
46729453
DLP180-24-1/CO
180
AC85~265/DC120~370
(200/230VAC)2.3/1.0
(最大)7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
46729462
DLP180-24-1/EJ
180
AC85~265/DC120~370
(200/230VAC)2.3/1.0
(最大)7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
46729471
DLP240-24-1/CO
240
AC85~265/DC120~370
(200/230VAC)3.0/1.3
(最大)10
オープン
取扱い終了
返品不可
46729487
DLP240-24-1/EJ
240
AC85~265/DC120~370
(200/230VAC)3.0/1.3
(最大)10
オープン
取扱い終了
返品不可
46729496
DLP75-24-1/CO
74.4
AC85~132/AC170~265(自動切換え)
(200/230VAC)1.7/0.8
(最大)3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
25547559
DLP100-24-1/C2
88.8
AC85~265(単相)
-
(最大)3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください