曜日別特売

電源 パワーモジュール PAFシリーズ

電源 パワーモジュール PAFシリーズ - TDKラムダ
形状オンボード内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
出力電流(A)
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46735132PAF450F280-12/TDC280(最大)38450DC12
オープン
19,980
21,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
46735157PAF450F280-24/TDC280(最大)19450DC24
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46735175PAF450F280-28/TDC280(最大)16.5450DC28
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46735193PAF450F280-48/TDC280(最大)9.5450DC48
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46735202PAF500F24-12DC24(最大)42500DC12
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735211PAF500F24-12/TDC24(最大)42500DC12
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735236PAF500F24-28/TDC24(最大)18500DC28
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735245PAF500F48-12DC48(最大)42500DC12
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735254PAF500F48-12/TDC48(最大)42500DC12
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735263PAF500F48-28DC48(最大)18500DC28
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735272PAF500F48-28/TDC48(最大)18500DC28
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735281PAF500F48-3.3DC48(最大)80500DC3.3
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735306PAF500F48-5DC48(最大)80500DC5
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735324PAF600F24-12DC24(最大)50600DC12
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735333PAF600F24-12/TDC24(最大)50600DC12
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735342PAF600F24-28DC24(最大)21.5600DC28
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735351PAF600F24-28/TDC24(最大)21.5600DC28
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735367PAF600F280-12DC280(最大)50600DC12
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735376PAF600F280-12/TDC280(最大)50600DC12
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735385PAF600F280-24DC280(最大)25600DC24
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735394PAF600F280-24/TDC280(最大)25600DC24
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735403PAF600F280-28DC280(最大)21.5600DC28
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735412PAF600F280-28/TDC280(最大)21.5600DC28
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735421PAF600F280-48DC280(最大)12.5600DC48
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735437PAF600F280-48/TDC280(最大)12.5600DC48
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735446PAF600F48-12DC48(最大)50600DC12
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735455PAF600F48-12/TDC48(最大)50600DC12
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735464PAF600F48-28DC48(最大)21.5600DC28
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735473PAF600F48-28/TDC48(最大)21.5600DC28
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735482PAF700F48-12DC48(最大)58.5700DC12
オープン
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735491PAF700F48-12/TDC48(最大)58.5700DC12
オープン
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735507PAF700F48-28DC48(最大)25700DC28
オープン
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735516PAF700F48-28/TDC48(最大)25700DC28
オープン
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
46735227PAF500F24-28DC24(最大)18500DC28
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
46735123PAF450F280-12DC280(最大)38450DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
46735141PAF450F280-24DC280(最大)19450DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
46735166PAF450F280-28DC280(最大)16.5450DC28
オープン
取扱い終了
返品不可
46735184PAF450F280-48DC280(最大)9.5450DC48
オープン
取扱い終了
返品不可
46735297PAF500F48-3.3/TDC48(最大)80500DC3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
46735315PAF500F48-5/TDC48(最大)80500DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする