TDKラムダ
電源 パワーモジュール PFE-Fシリーズ
形状
オンボード
定格出力電力(W)
500
入力電圧範囲(V)
AC85~265
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46738072
PFE500F-12
(最大)60
DC12
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
103日以内出荷
返品不可
46738081
PFE500F-12/T
(最大)60
DC12
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
103日以内出荷
返品不可
46738097
PFE500F-28
(最大)36
DC28
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
103日以内出荷
返品不可
46738106
PFE500F-28/T
(最大)36
DC28
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
103日以内出荷
返品不可
46738115
PFE500F-48
(最大)21
DC48
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46738124
PFE500F-48/T
(最大)21
DC48
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
103日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください