電源 ユニット電源 LWT-Hシリーズ

電源 ユニット電源 LWT-Hシリーズ - TDKラムダ
形状オープンフレーム端子形状コネクタ入力電圧範囲(V)AC85~265/DC110~330連続入力内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46743496LWT30H-522(最大)0.7~5(CH1)/0~1.2(CH2)/0~0.6(CH3)30CH1:DC5±1%/CH2:DC+12/CH3:CD-12
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46743532LWT50H-5FF(最大)1~8(CH1)/0~1.5(CH2)/0~1(CH3)30CH1:DC5±1%/CH2:DC+15/CH3:CD-15
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46743462LWT15H-522(最大)0.5~3(CH1)/0~0.6(CH2)/0~0.4(CH3)15CH1:DC5±1%/CH2:DC+12/CH3:CD-12
オープン
取扱い終了
返品不可
46743471LWT15H-525(最大)0.5~3(CH1)/0~0.6(CH2)/0~0.4(CH3)15CH1:DC5±1%/CH2:DC+12/CH3:CD-5
6,000
取扱い終了
返品不可
46743487LWT15H-5FF(最大)0.5~3(CH1)/0~0.6(CH2)/0~0.4(CH3)15CH1:DC5±1%/CH2:DC+15/CH3:CD-15
6,000
取扱い終了
返品不可
46743505LWT30H-525(最大)0.7~5(CH1)/0~1.2(CH2)/0~0.6(CH3)30CH1:DC5±1%/CH2:DC+15/CH3:CD-15
8,000
取扱い終了
返品不可
46743514LWT50H-522(最大)1~8(CH1)/0~1.5(CH2)/0~1(CH3)30CH1:DC5±1%/CH2:DC+12/CH3:CD-12
オープン
取扱い終了
返品不可
46743523LWT50H-525(最大)1~8(CH1)/0~1.5(CH2)/0~1(CH3)30CH1:DC5±1%/CH2:DC+12/CH3:CD-5
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46743496LWT30H-52225547193CUT35J-522LWT30H-522 標準電源 TDKラムダ 25547193標準電源TDKラムダ1個
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46743532LWT50H-5FF25547227CUT75J-5FFLWT50H-5FF 標準電源 TDKラムダ 25547227標準電源TDKラムダ1個
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする