曜日別特売

電源 ユニット電源 MSシリーズ

電源 ユニット電源 MSシリーズ - TDKラムダ
形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)内容量1個
全46種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
推奨EMCフィルタ
RoHS指令(10物質対応)
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
出力電流(A)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46743566MS-10-18RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC1863(最大)3.5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
24,980
27,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743627MS-10-6RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC651(最大)8.5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
24,980
27,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743645MS-11-12RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC12120(最大)10ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
46743663MS-11-18RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC18117(最大)6.5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
35,980
39,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743672MS-11-2RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC240(最大)20ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
35,980
39,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743697MS-11-28RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC28112(最大)4ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
35,980
39,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743706MS-11-48RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC48120(最大)2.5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
35,980
39,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743724MS-11-6RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC6102(最大)17ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
35,980
39,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743733MS-11-9RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC9108(最大)12ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
35,980
39,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743742MS-12-12RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC12180(最大)15ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743812MS-12-5RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC5150(最大)30ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743837MS-12-9RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC9162(最大)18ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743846MS300-12RSEV-2010-DC12300(最大)25ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
97,980
107,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
46743855MS300-15RSEV-2010-DC15300(最大)20ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
97,980
107,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
46743873MS300-48RSEV-2010-DC48308(最大)6.3ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
97,980
107,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
46743891MS300-6RSEV-2010-DC6300(最大)50ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
97,980
107,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
46743934MS-9-2RSEC-2006RSEL-20R5WRSEN-2003-DC212(最大)6ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
21,980
24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743961MS-9-48RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC4843.2(最大)0.9ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
21,980
24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743986MS-9-6RSEC-2006RSEL-2001WRSEN-2003-DC630(最大)5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46743995MS-9-9RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC934.2(最大)3.8ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
21,980
24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
46743821MS-12-6RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC6156(最大)26ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
46743541MS-10-12RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC1260(最大)5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743557MS-10-15RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC1560(最大)4ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743575MS-10-2RSEC-2006RSEL-2001WRSEN-2003-DC220(最大)10ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743584MS-10-24RSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003-DC2472(最大)3ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743593MS-10-28RSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003-DC2870(最大)2.5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743602MS-10-48RSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003-DC4872(最大)1.5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743611MS-10-5RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC550(最大)10ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743636MS-10-9RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC954(最大)6ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743654MS-11-15RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC15120(最大)8ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743681MS-11-24RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC24120(最大)5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743715MS-11-5RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC5100(最大)20ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743751MS-12-15RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006対応DC15180(最大)12ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743767MS-12-18RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC18180(最大)10ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743776MS-12-2--DC260(最大)30-
オープン
取扱い終了
返品不可
46743785MS-12-24RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC24180(最大)7.5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743794MS-12-28RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC28182(最大)6.5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743803MS-12-48RSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006-DC48182(最大)3.8ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743864MS300-24RSEL-2010WRSEV-2010-DC24300(最大)12.5ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743882MS300-5RSEL-2010WRSEV-2010-DC5300(最大)60ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743907MS-9-12RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC1236(最大)3ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743916MS-9-15RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC1539(最大)2.6ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743925MS-9-18--DC1841.4(最大)2.3-
オープン
取扱い終了
返品不可
46743943MS-9-24RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC2443.2(最大)1.8ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743952MS-9-28RSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003-DC2844.8(最大)1.6ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
46743977MS-9-5RSEC-2006RSEL-2001WRSEN-2003-DC530(最大)6ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする