曜日別特売

電源 リニア電源 NNDシリーズ

電源 リニア電源 NNDシリーズ - TDKラムダ
形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧範囲(V)100AC:85~115/115AC:98~132/200AC:170~230/230AC:195~265AC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
RoHS指令(10物質対応)
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
出力電流(A)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46744004NND15-1212対応CH1:DC+12/CH2:DC-1218(最大)0.75ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
52,500
取扱い終了
返品不可
46744013NND15-1515-CH1:DC+15/CH2:DC-1518(最大)0.6ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
52,500
取扱い終了
返品不可
46744022NND30-1212-CH1:DC+12/CH2:DC-1238.4(最大)1.6ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
67,000
取扱い終了
返品不可
46744031NND30-1515-CH1:DC+15/CH2:DC-1539(最大)1.3ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
67,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする