TDKラムダ
電源 リニア電源 NNSシリーズ
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
入力電圧範囲(V)
100AC:85~115/115AC:98~132/200AC:170~230/230AC:195~265AC
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46744047
NNS15-12
DC12
20.4
(最大)1.7
オープン
取扱い終了
返品不可
46744056
NNS15-15
DC15
21
(最大)1.4
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
46744065
NNS15-24
DC24
21.6
(最大)0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
46744074
NNS15-5
DC5
15
(最大)3
オープン
取扱い終了
返品不可
46744083
NNS30-12
DC12
48
(最大)4
オープン
取扱い終了
返品不可
46744092
NNS30-15
DC15
51
(最大)3.4
オープン
取扱い終了
返品不可
46744101
NNS30-24
DC24
55.2
(最大)2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
46744117
NNS30-5
DC5
30
(最大)6
オープン
取扱い終了
返品不可
46744126
NNS50-12
DC12
78
(最大)6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
46744135
NNS50-15
DC15
82.5
(最大)5.5
オープン
取扱い終了
返品不可
46744144
NNS50-24
DC24
91.2
(最大)3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46744153
NNS50-5
DC5
50
(最大)10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください