Aプラス

Aプラス - オルファAプラス - オルファAプラス - オルファAプラス - オルファ
(13件のレビュー)

細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。
刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。
手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。
クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。
左右両用です。

イエロー/ブラックトラスコ品番431-6053質量(g)23適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45538394215B
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45538394
2023-11-14
用途: 事務所作業に

やっぱり、カッターはOLFAに限ります。
折る刃、おるは、オルファ・・・
黄色と黒の凛々しい姿もOLFAらしくて好みです。

対象商品 : 45538394
2022-09-09
用途: 事務作業、エメリーペーパーや防錆紙のカットほか

すっきりシンプルな形状でとても使いやすい、刃の出し入れクリックが軽快でストレスがありません。 安価な競合製品の中には変に凸がついたり安全のためか余計なストップ機構がついているのがありますがかえって使いにくいものです。 少々お高いですがやっぱりこれですね。

対象商品 : 45538394
2020-11-19
用途: 塗装作業時など
自動車・二輪車・自転車関連業

軽い力で細かく長さを調整出来ますので、使い易く気に入って使っています。

対象商品 : 45538394
2020-10-28
用途: プラスチック製品のバリ取り
製造業

値段も手ごろで、細工用カッターの替刃も使えるため、使い勝手が良い。

対象商品 : 45538394
2019-10-07
用途: 各種部材の加工。ゴム板や紙、布等
SDG株式会社

生産技術の仕事で各現場で多目的に使用しています。使い勝手もしっかりしており、助かっています。但し、胸ポケットに挿しているのですが作業服だと少し厚いのか入れ難い時があります。その他は問題なし。

対象商品 : 45538394
2020-03-11
用途: 事務作業
株式会社流機エンジニアリング

よく切れます。封筒、段ボール何でもスパスパ切れます

対象商品 : 45538394
2018-07-16
用途: 普段遣い
サービス業

刃のロックは良いのですが、刃の上下の遊びが多く、残念でした。改良を望みます。左右の遊びは自分でペンチでガイドを潰して調整できるので許容範囲内です。

対象商品 : 45538394
2018-02-17
用途: ダンボール
株式会社メカトロ総合開発

切れ味がすごくいいです。さすがオルファです。。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする