曜日別特売

カッターナイフ

カッターナイフ - オルファカッターナイフ - オルファ
用途
ダンボールや薄手のベニヤ板などのカットに
材質
樹脂、スチール
色
イエロー/シルバー/ブラック
種類
装着刃:特専黒刃(大) サイズ(刃渡り×高さ×厚さ):100×18×0.5mm
適合替刃
(特選黒刃[大])LBB25K/LBB50K/LBB10KS/LBB10K (オルファカッター替刃[大])LB25K/LB50K/LB10KS/LB10K (スピードブレード[大])LBSP20K/LBSP5K (ウェービーブレード[大])LBWV3K (ステンレス替刃[大])
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830930ALS-248B-BK(約)D157×W41×H24.5(約)73
オープン
¥329
¥362(税込)
当日出荷
74830939ALS-249B-BK(約)D157×W42×H22(約)70
オープン
¥319
¥351(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする