曜日別特売

トリメトロン

トリメトロン - シチズンファインデバイストリメトロン - シチズンファインデバイストリメトロン - シチズンファインデバイストリメトロン - シチズンファインデバイストリメトロン - シチズンファインデバイス

指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。
時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。
【1Sシリーズ】
より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。
耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。
耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。
【2Sシリーズ】
表示が大きく読みやすい。

ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)測定子F-001接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
測定力(N)
目量
精度(μm)
指示範囲(mm)
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795158981S-010(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.9810μm±5±0.5フラットバック(F-M103-1)
オープン
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※文字盤795159161S-100(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.981μm±1±0.05フラットバック(F-M103-1)
オープン
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※文字盤795159252S-010(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1.1810μm±5±0.6フラットバック(F-M101)
オープン
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
795159502S-100(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1.181μm±1±0.05フラットバック(F-M101)
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※文字盤795159592S-200(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1.182μm±1.5±0.1フラットバック(F-M101)
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
455306151S-0101台0.9810μm±5±0.5フラットバック(F-M103-1)
69,200
取扱い終了
455306241S-1001台0.981μm±1±0.05フラットバック(F-M103-1)
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
455306332S-0101台1.1810μm±5±0.6フラットバック(F-M101)
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
455306422S-1001台1.181μm±1±0.05フラットバック(F-M101)
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
455306512S-2001台1.182μm±1.5±0.1フラットバック(F-M101)
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする