曜日別特売

スリップポリウレタンチューブ

スリップポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)スリップポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)スリップポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)スリップポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)スリップポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止
摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
チューブカラーが豊富

材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8使用流体空気使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※チューブの特性上、時間経過に伴いチューブ成分 (スリップ材) がチューブ表面 (内外径) に粉状に浮き出てきますので、ご使用の際はご確認ください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45532304UBS0425-20-B4×2.5202.54
1,980
1,382
1,520(税込)
32日以内出荷
返品不可
45532313UBS0425-100-B4×2.51002.54
9,900
6,415
7,057(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532322UBS0640-20-B6×42046
3,080
2,130
2,343(税込)
当日出荷
45532331UBS0640-100-B6×410046
15,400
9,412
10,353(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532347UBS0850-20-B8×52058
6,600
4,271
4,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
45532356UBS0850-100-B8×510058
33,000
21,306
23,437(税込)
5日以内出荷
返品不可
45532365UBS1065-20-B10×6.5206.510
9,240
5,878
6,466(税込)
5日以内出荷
返品不可
45532374UBS1065-100-B10×6.51006.510
46,200
30,942
34,036(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532383UBS1280-20-B12×820812
12,760
8,127
8,940(税込)
10日以内出荷
返品不可
45532392UBS1280-100-B12×8100812
63,800
41,649
45,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532401UBS0425-20-Y4×2.5202.54
1,980
1,382
1,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532417UBS0425-100-Y4×2.51002.54
9,900
6,415
7,057(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532426UBS0640-20-Y6×42046
3,080
2,130
2,343(税込)
6日以内出荷
返品不可
45532435UBS0640-100-Y6×410046
15,400
9,412
10,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
45532444UBS0850-20-Y8×52058
6,600
4,271
4,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532453UBS0850-100-Y8×510058
33,000
21,306
23,437(税込)
16日以内出荷
返品不可
45532462UBS1065-20-Y10×6.5206.510
9,240
5,878
6,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
45532471UBS1065-100-Y10×6.51006.510
46,200
30,942
34,036(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532487UBS1280-20-Y12×820812
12,760
8,127
8,940(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532496UBS1280-100-Y12×8100812
63,800
41,649
45,814(税込)
11日以内出荷
返品不可
45532505UBS0425-20-G4×2.5202.54
1,980
1,382
1,520(税込)
5日以内出荷
返品不可
45532514UBS0425-100-G4×2.51002.54
9,900
6,415
7,057(税込)
10日以内出荷
返品不可
45532523UBS0640-20-G6×42046
3,080
2,130
2,343(税込)
7日以内出荷
返品不可
45532532UBS0640-100-G6×410046
15,400
9,412
10,353(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532541UBS0850-20-G8×52058
6,600
4,271
4,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532557UBS0850-100-G8×510058
33,000
21,306
23,437(税込)
23日以内出荷
返品不可
45532566UBS1065-20-G10×6.5206.510
9,240
5,878
6,466(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532575UBS1065-100-G10×6.51006.510
46,200
30,942
34,036(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532584UBS1280-20-G12×820812
12,760
8,127
8,940(税込)
10日以内出荷
返品不可
45532593UBS1280-100-G12×8100812
63,800
41,649
45,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532602UBS0425-20-BU4×2.5202.54
1,980
1,382
1,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532611UBS0425-100-BU4×2.51002.54
9,900
6,415
7,057(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532627UBS0640-20-BU6×42046
3,080
2,130
2,343(税込)
5日以内出荷
返品不可
45532636UBS0640-100-BU6×410046
15,400
9,412
10,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
45532645UBS0850-20-BU8×52058
6,600
4,271
4,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532654UBS0850-100-BU8×510058
33,000
21,306
23,437(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532663UBS1065-20-BU10×6.5206.510
9,240
5,878
6,466(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532672UBS1065-100-BU10×6.51006.510
46,200
30,942
34,036(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532681UBS1280-20-BU12×820812
12,760
8,127
8,940(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532697UBS1280-100-BU12×8100812
63,800
41,649
45,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532706UBS0425-20-W4×2.520乳白2.54
1,980
1,382
1,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532715UBS0425-100-W4×2.5100乳白2.54
9,900
6,415
7,057(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532724UBS0640-20-W6×420乳白46
3,080
2,130
2,343(税込)
10日以内出荷
返品不可
45532733UBS0640-100-W6×4100乳白46
15,400
9,412
10,353(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532742UBS0850-20-W8×520乳白58
6,600
4,271
4,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532751UBS0850-100-W8×5100乳白58
33,000
21,306
23,437(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532767UBS1065-20-W10×6.520乳白6.510
9,240
5,878
6,466(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532776UBS1065-100-W10×6.5100乳白6.510
46,200
30,942
34,036(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532785UBS1280-20-W12×820乳白812
12,760
8,127
8,940(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532794UBS1280-100-W12×8100乳白812
63,800
41,649
45,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45532304
2013-03-14
用途: エアーコンプレッサー
有限会社シーハイル

特に問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする