曜日別特売

ロータリ真空ポンプ

ロータリ真空ポンプ - PISCO(ピスコ)

モータ定格出力1Wあたりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。
特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。
強制空冷式を採用し、低発熱を実現。
回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。
自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。
低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。
RoHS指令対応・CEマーキング対応。

用途吸着輸送、真空包装、脱泡・脱気、真空形成、その他(周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う各種真空装置)幅(mm)125使用温度範囲(℃)(屋内)5~40周波数(Hz)50/60電源ACRoHS指令(10物質対応)対応ポンプの種類ドライ内容量1台
注意
※本ポンプは、モータへの電源配線が付属しません。モータへの配線は、製品添付のモータ取扱説明書及び注意事項をご覧いただき、適正に行ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
質量(kg)
高さ(mm)
出力(W)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45532812RPV06A-40T2002007.2166.540284.6
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
45532821RPV062-60S1001007.517660299.6
オープン
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
45532837RPV062-60T2002007.517660299.6
オープン
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
45532846RPV063-90T200200918190340.6
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
45532803RPV06A-40S1001007.2166.540284.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロータリ真空ポンプ(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする