アズワン
セフティキャビネット(鍵付き)
ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。
サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。
天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品
床固定用金具・上下連結用金具×各4個
材質(レール)
スチール
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上段での使用はできません。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重
収納数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45534011
TU-3E
455×600×800
(棚板)530×352×225mm
(試薬瓶)500mL×42本×3段
1-5942-01
¥
175,000
¥
174,000
¥
191,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534027
TU-5E
705×600×800
(棚板)600×530×225mm
(試薬瓶)500mL×24本×3段
1-5942-02
¥
251,000
¥
250,000
¥
275,000
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000