耐震薬品庫(スチール製)

耐震薬品庫(スチール製) - アズワン耐震薬品庫(スチール製) - アズワン耐震薬品庫(スチール製) - アズワン耐震薬品庫(スチール製) - アズワン耐震薬品庫(スチール製) - アズワン耐震薬品庫(スチール製) - アズワン耐震薬品庫(スチール製) - アズワン耐震薬品庫(スチール製) - アズワン

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。

材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
収納数
アズワン品番
トレー段数
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質
耐荷重(kg)
本体質量(kg)
材質(トレー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45534072SPN-1845トレー(PP-125)×5個、レール棚×5個、ボトルプロテクター(B-500)×10個、固定金具、連結金具一式(トレー)390×600×125、(ボトルプロテクター)173×545×80、500mL用/Φ83×12穴(試薬瓶)500mL×120本(最大168)3-5346-21(上段)2段、(下段)3段450×700×1800(ボトルプロテクター)PP(ポリプロピレン)-約85PP(ポリプロピレン)
194,000
193,000
212,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534081SP-945トレー(PP-80)×6個、レール棚×6個、ボトルプロテクター(B-500)×6個、固定金具、連結金具一式(トレー)193×563×82、(ボトルプロテクター)173×545×80、500mL用/Φ83×12穴(試薬瓶)500mL×72本3-5347-213段×2列450×700×900(ボトルプロテクター)PP(ポリプロピレン)-約50PP(ポリプロピレン)
98,100
98,000
107,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534097SP-1845トレー(PP-80)×12個、レール棚×12個、ボトルプロテクター(B-500)×12個、固定金具、連結金具一式(トレー)193×563×82、(ボトルプロテクター)173×545×80、500mL用/Φ83×12穴(試薬瓶)500mL×144本3-5347-22(上段)2段×2列、(下段)4段×2列450×700×1800(ボトルプロテクター)PP(ポリプロピレン)-約90PP(ポリプロピレン)
190,000
189,000
207,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534036SPW-990トレー(PP-125)×8個、レール棚×8個、ボトルプロテクター(B-500)×16個、固定金具、連結金具一式(トレー)390×600×125、(ボトルプロテクター)173×545×80、500mL用/Φ83×12穴(試薬瓶)500mL×192本3-5345-214段×2列900×700×900(ボトルプロテクター)PP(ポリプロピレン)-約70PP(ポリプロピレン)
160,000
159,000
174,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534045SPH-990棚板2枚、固定金具、連結金具一式--3-5345-22-900×700×900--約55-
106,000
105,000
115,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534054SPG-945仕切板(タテ×2枚、ヨコ×4枚)、固定金具、連結金具一式-ガロン瓶×12本3-5345-23-450×700×900(ボトルプロテクター)PP(ポリプロピレン)(引出し)30約45PP(ポリプロピレン)
97,800
97,700
107,470(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534063SPG-990仕切板(タテ×6枚、ヨコ×4枚)、固定金具、連結金具一式-ガロン瓶×24本3-5345-24-900×700×900(ボトルプロテクター)PP(ポリプロピレン)(引出し)55約75PP(ポリプロピレン)
136,000
135,000
148,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする