大型超音波洗浄機 US

大型超音波洗浄機 US - エスエヌディ大型超音波洗浄機 US - エスエヌディ

独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。
外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。
強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。
ディガス機能を標準装備しています。

付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)電源コード(m)3発振周波数38kHz排水方式手動排水コック式(正面右)保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター発振周波数(kHz)38発振方法BLT振動子自励発振洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)発振方式BLT振動子自励発振内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
キャスター径(Φmm)
質量(kg)
消費電力(W)
槽内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45534151US-35KS(A)Φ65mm(ストッパー4個付)65約43600350×400×300
726,000
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534167US-50KS(A)Φ65mm(ストッパー4個付)65約54800500×400×300
908,000
899,800
989,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534176US-75KS(A)Φ65mm(ストッパー4個付)65約681200750×400×300
1,100,000
1,098,000
1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534185US-100KS(A)Φ75mm(ストッパー4個付)75約10316001000×400×300
1,584,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする