曜日別特売

浄水器カートリッジ

浄水器カートリッジ - TOTO浄水器カートリッジ - TOTO浄水器カートリッジ - TOTO
(42件のレビュー)

年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。

注意
※水道水および飲料可能な井戸水でご使用ください。
※浄水は水のみを流してご使用ください。
※給湯温度は60℃以下でご使用ください。60℃を超える高温でご使用になると、浄水カートリッジが破損する場合があります。
※水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
※浄水を魚などの飼育水に使用しないでください。
※浄水カートリッジは定期的に交換してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45535971TH658-1S1箱(3個)約4ヶ月(10L/日の場合)
13,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
45535962TH658S1個約4ヶ月(10L/日の場合)
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
59029171TH658S1箱約4ヶ月(10L/日使用の場合)
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59029171TH658S45535962TH658STH658S 浄水器カートリッジ TOTO 45535962浄水器カートリッジTOTO1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: キッチン水栓に挿入
株式会社プロジェクトゾーン不動産業

浄水機能がしっかりとしており、水質浄化に優れ、安心感がある。

2025-01-06
用途: 浄水器のフィルター交換

水栓器具を選ぶ際に、モノタロウさんでこのカートリッジを購入できることが決め手になりました。おいしい水が手軽に飲めて満足しています。

2025-09-26
用途: 浄水時
医療・福祉・介護関連業

ずっと購入しておりますが、コスパが良くないように感じます。もう少しお値段が下げると有り難いです。

対象商品 : 45535971
2024-08-15
用途: 普段の料理、飲み水として
製造業

家族がメーカーから定期購入していたのですが、紛失してしまったそうでこちらで購入致しました。
好きなタイミングに買えるし、発送も早いのでこちらの方が便利かなと思う次第です。
勿論、水の味は通さないものと全く違います!

対象商品 : 45535962
2024-06-10
用途: 毎日の愛猫用の飲料水
建設業・工事業

カランもTOTO製で純正品なのでピッタリ! 上さんでも楽に交換出来ます!!
年に3~4回交換しますので、もう少し安価であればもっとよいです。

対象商品 : 45535962
2023-09-13
用途: 浄水器へ
株式会社山口文洋堂

普段使用の水栓に設置しています。使用量が多いので重宝しています。

対象商品 : 45535971
2022-04-23
用途: カートリッジ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

浄水機能を維持するために必要なので購入した。品物については、純正品であり良いも悪いもないですが、申し込んでから速やかに配送されてきたのは良かった。

対象商品 : 45535971
2022-08-17
用途: メンテナンス
その他業種

専用カートリッジであり、安心して使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする