ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
エンコーダ用金属カップリング
材質
アルミ合金(7075相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ロータリエンコーダ型式
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
挿入深さ(mm)
スクリュー
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02500802
RU-075
TRD-S/2E
6
6
19.1
19.1
4.6
2.4
6以上8以下
M3
0.7(スクリュー)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
02491562
JU-100
TRD-N/J/NA
8
8
25.4
25.4
6.6
3.8
7以上10以下
M5
3.6(スクリュー)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
02491772
KU-100
TRD-GK/K
10
10
25
32
7.9
3.8
7以上14以下
M3
1.5(スクリュー)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500811
RU-100
TRD-GK/K
10
10
25.4
25.4
6.6
3.8
7以上10以下
M5
3.6(スクリュー)
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください