90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造
形状エルボ90°材質スチール種類鋼管用継手使用流体内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4574607590LL5739321・1/4
2,200
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574609390LL6344401・1/2
2,200
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574611190LL7654502
3,070
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4574613690LL9267652・1/2
4,840
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
4574615490LL10678803
6,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574617290LL132991004
8,470
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574619790LL1581221255
16,490
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574621590LL1821431506
23,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574623390LL2301822008
81,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする