径違い90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

径違い90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造径違い90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造
種類鋼管用継手形状エルボ90°使用流体材質スチール内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4574625190LL40A(1 1/2B)×32A(1 1/4B)63444540
2,200
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574629490LL50A(2B)×40A(1 1/2B)76545749.5
2,820
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574631290LL65A(2 1/2B)×40A(1 1/2B)92677362
3,960
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574633790LL65A(2 1/2B)×50A(2B)92677060
4,220
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574637390LL80A(3B)×50A(2B)106788476.5
5,160
2,388
2,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574639190LL80A(3B)×65A(2 1/2B)106788172.5
5,580
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574641690LL100A(4B)×65A(2 1/2B)1329910790.5
7,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574643490LL100A(4B)×80A(3B)1329910493
7,920
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574645290LL125A(5B)×100A(4B)158122125113
13,980
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574647790LL150A(6B)×100A(4B)182143149140
22,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574649590LL150A(6B)×125A(5B)182143146132.5
22,980
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574627690LL50A(2B)×32A(1 1/4B)76545851
1,370
取扱い終了
4574635590LL80A(3B)×40A(1 1/2B)106788768
2,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする