東亜高級継手バルブ製造
汚水用90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45746504
90LLS
65A(2 1/2B)
128
103
103
103
¥
5,710
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746522
90LLS
80A(3B)
148
120
120
120
¥
7,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746547
90LLS
100A(4B)
185
152
152
152
¥
11,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746565
90LLS
125A(5B)
205
169
169
169
¥
21,640
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746583
90LLS
150A(6B)
226
187
187
187
¥
30,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746601
90LLS
80A(3B)×65A(2 1/2B)
148
120
123
120
¥
7,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746626
90LLS
100A(4B)×80A(3B)
185
152
157
152
¥
9,940
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746644
90LLS
125A(5B)×100A(4B)
205
169
172
169
¥
18,250
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746662
90LLS
150A(6B)×125A(5B)
226
187
190
187
¥
27,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材