曜日別特売

90°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)

90°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造90°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造
形状90°ワイ材質スチール種類鋼管用継手使用流体内容量1個
注意
※呼び径(B)2・1/2、3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45746687ST574056392238321・1/4
2,950
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746705ST634462442543401・1/2
2,950
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45746714ST765375543153502
4,150
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746732ST926491673966652・1/2
6,230
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746757ST10674104784676803
8,120
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746775ST132921309959971004
11,520
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746793ST158110155122741191255
23,860
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746811ST182125179143861401506
31,440
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする