90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)

90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造
形状90°ワイ材質スチール種類鋼管用継手使用流体内容量1個
注意
※TYの呼び3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
※BF-TYは主管側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45747301TY873186691368321・1/4
3,710
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747326TY963595771676401・1/2
3,710
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747344TY11542114932092502
5,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747362TY1405113911526114652・1/2
7,260
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747387TY1605815813230130803
9,940
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747405TY20072198167391651004
14,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747423TY24088237204522011255
30,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747441TY279105276240662371506
43,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747466TY330130330282822822008
148,240
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751912BF-TY138631441133812565×402・1/2×1・1/2
7,070
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751937BF-TY135801381105511665×502・1/2×2
7,820
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする